セイコー(SEIKO)
セイコー(SEIKO)の 時計
セイコー(SEIKO)の 掛け時計
セイコー(SEIKO)の 丸型掛け時計
電波掛時計
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
木枠(MDF・薄ピンク花柄模様・ピンク塗装光沢仕上げ)、前面:ガラス
注文コード
19624974
品番
KX220P
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
花柄模様が気品漂う掛時計
表示方式
アナログ
機能
電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、電池切れ予告機能(秒針停止)、スイープセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)、石膏ボード用掛金具つき
直径(Φmm)
325
材質
木枠(MDF・薄ピンク花柄模様・ピンク塗装光沢仕上げ)、前面:ガラス
質量(kg)
1.2
種類
掛時計
寸法(Φ×mm)
325×48
電池
単3(アルカリ)×2
電池寿命
約2年