セイコー(SEIKO)
セイコー(SEIKO)の 時計
セイコー(SEIKO)の 掛け時計
セイコー(SEIKO)の 丸型掛け時計
電波掛時計
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19625008
品番
KX222A
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
ベーシックな中にもデザイン性を感じさせるスタイル
表示方式
アナログ
機能
電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、電池切れ予告機能(秒針停止)、スイープセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)
直径(Φmm)
280
材質
プラスチック枠(薄茶木目模様塗装)、前面:ガラス
質量(g)
790
種類
掛時計
寸法(Φ×mm)
280×51
電池
単3(アルカリ)×1
電池寿命
約1年