セイコー(SEIKO)
セイコー(SEIKO)の 時計
セイコー(SEIKO)の 掛け時計
セイコー(SEIKO)の 角型掛け時計
電波掛時計
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19625148
品番
KX232W
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
白い壁に調和する清涼感あるデザイン
機能
電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、電池切れ予告機能(秒針停止)、スイープセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)
材質
プラスチック枠(白パール塗装)、前面:ガラス
質量(g)
840
表示方式
アナログ
寸法(cm)
296×296×46
電池
単3(アルカリ)×1
電池寿命
約1年
電波時計
○
連続秒針
○
夜間秒針停止
○