電波掛時計

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19625184 品番 KX234W
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

大きな数字と連続秒針のスタンダードデザイン

表示方式アナログ 機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、スイープセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能) 直径(Φmm)307 材質プラスチック枠(白パール塗装)、前面:ガラス 質量(g)650 種類掛時計 寸法(Φ×mm)307×48 電池単3(アルカリ)×1 電池寿命約1年

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19625184
2025-04-21
用途:
事務所の時間確認
建設業・工事業

少しパールかかった白色でした。白い壁に掛けていますが、少し光る感じでわかりやすいです。文字盤も見やすく時間を認識しやすいです。

対象商品:
19625175
2023-12-01
用途:
リビングに設置してます
金融・保険業

電波時計なので正確です。そして夜間は秒針が止まっているので省エネ!もっと早く買い換えれば良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする