電波掛時計

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19625193 品番KX235H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

視認性の高いデザインに
カレンダー、温度・湿度表示つき電波掛時計
電池寿命5年でグリーン購入法適合

表示方式アナログ 機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、2099年までのフルオートカレンダー機能、電池切れ予告機能(秒針停止/液晶)、スイープセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能) 直径(Φmm)350 付属品石膏ボード用掛金具 材質プラスチック枠(銀色メタリック塗装)、集光樹脂文字板、前面:ガラス 質量(kg)1.4 種類掛時計 測定精度測定精度:±2℃、測定精度:±10%(25℃) 寸法(Φ×mm)350×48 電池単3(アルカリ)×6 電池寿命約5年 アズワン品番64-6803-20 温湿度表示温度:0℃〜40℃、湿度:20%RH〜90%RH カレンダー付き グリーン購入法適合
注意
※マクセル:アルカリ乾電池「ボルテージ」をご使用ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-27
用途:
事務所で使用
株式会社加藤央不動産 様 (不動産業)

セットもしやすく文字も大きいので非常に見やすいです。

2025-09-15
用途:
事務所のアナログ時計を入れ替える
有限会社マエサダプランニング 様 (不動産業)

10万時間狂わない 電池を入れて何もしなくても翌日はきちんと時間があっているのはすごい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする