表示方式アナログ
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、2099年までのフルオートカレンダー機能、電池切れ予告機能(秒針停止/液晶)、スイープセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)
直径(Φmm)350
付属品石膏ボード用掛金具
材質プラスチック枠(銀色メタリック塗装)、前面:ガラス
質量(kg)1.4
種類掛時計
測定精度測定精度:±2℃、測定精度:±10%(25℃)
枠の色銀
寸法(Φ×mm)350×48
電池単3(アルカリ)×6
湿度計あり
電池寿命約5年
アズワン品番68-6553-32
温湿度表示温度:0℃〜40℃、湿度:20%RH〜90%RH
カレンダー付き
グリーン購入法適合
日付表示あり
電波時計あり
温度計あり
夜間秒針停止あり