セイコー(SEIKO)
セイコー(SEIKO)の 時計
セイコー(SEIKO)の 掛け時計
セイコー(SEIKO)の 丸型掛け時計
電波掛時計
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19625218
品番
KX236W
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
どこから見ても見やすい
「教室の時計」
表示方式
アナログ
機能
電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、スイープセコンド、クイックスタート機能つき
直径(Φmm)
310
付属品
石膏ボード用掛金具
材質
プラスチック枠(白塗装)、前面:アクリル
質量(g)
990
種類
掛時計
寸法(Φ×mm)
310×48
電池
CR2477×2
電池寿命
約5年
グリーン購入法
適合