セイコー(SEIKO)
セイコー(SEIKO)の 時計
セイコー(SEIKO)の 掛け時計
セイコー(SEIKO)の 丸型掛け時計
電波掛時計
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19625263
品番
KX308K
参考基準価格(税別)
¥43,000
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
表示方式
アナログ
機能
電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、ステップセコンド
直径(Φmm)
310
材質
金属枠(アルミ黒塗装)、前面:ガラス
付属品
石膏ボード用掛金具
質量(kg)
1.4
種類
掛時計
寸法(Φ×mm)
310×44
電池
単3マンガン乾電池×2
電池寿命
約1年