MAXRAY(マックスレイ)
MAXRAY(マックスレイ)の 照明器具
MAXRAY(マックスレイ)の 住宅・店舗照明
MAXRAY(マックスレイ)の ダウンライト
LEDダウンライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
埋込穴(Φmm)
100
色
ホワイト
タイプ
ベース
注文コード
19625317
品番
MD20696-00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,800
この商品は
埋込穴・色・タイプ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
性能
【グレアレス】GL
色
ホワイト
タイプ
ベース
シリーズ
レトロフィット
口金
E11
開口寸法(mm)
Φ100
器具・セット
器具のみ
光色
赤系電球色
演色指数(Ra)
Ra85
埋込穴(Φmm)
100
適合LED
LDR6・LDR5