セイコー(SEIKO)
セイコー(SEIKO)の 時計
セイコー(SEIKO)の 掛け時計
セイコー(SEIKO)の 丸型掛け時計
電波掛時計
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19625349
品番
KX381S
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
お部屋が暗くなると文字板全体がやさしく点灯
昼でも夜でも時刻の見やすい電波掛時計
表示方式
アナログ
機能
電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、光センサーによる自動全面点灯、明るさ切替(強・弱・消)、点灯モニター機能、スイープセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)
直径(Φmm)
312
付属品
石膏ボード用掛金具
材質
プラスチック枠(薄金色パール塗装)、前面:ガラス
質量(kg)
1.1
種類
掛時計
寸法(Φ×mm)
312×49
電池
単3(マンガン)×6
電池寿命
約1年