セイコー(SEIKO)
セイコー(SEIKO)の 時計
セイコー(SEIKO)の 掛け時計
セイコー(SEIKO)の 丸型掛け時計
電波掛時計
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19625394
品番
KX390B
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
大きな文字で時刻がはっきり見えやすい木枠電波掛時計
材質
木枠(MDF・茶木地塗装)、前面:ガラス
直径(Φmm)
340
質量(g)
940
種類
掛時計
表示方式
アナログ
寸法(cm)
340×280×47
機能
電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、ステップセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)
電池
単3(マンガン)×1
電池寿命
約1年