3/22より値下げ!現場を応援

LEDダウンライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 埋込穴(Φmm)75 ブラック タイプユニバーサル 注文コード19625430 品番MD20734-02
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別) 値下げ
7,698
この商品は埋込穴・色・タイプなど18種類から選べます 他の種類を見る
性能【グレアレス】SC ブラック タイプユニバーサル シリーズレトロフィット 口金E11 開口寸法(mm)Φ75 器具・セット器具のみ 光色赤系電球色 演色指数(Ra)Ra85 埋込穴(Φmm)75 適合LEDLDR6・LDR5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする