セイコー(SEIKO)
セイコー(SEIKO)の 時計
セイコー(SEIKO)の 掛け時計
セイコー(SEIKO)の 角型掛け時計
電波掛時計
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19625437
品番
KX398A
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
軽やかでナチュラルなテイストが今どきのライフスタイルにフィット。
機能
電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、ステップセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)
材質
プラスチック枠(アイボリー塗装)、前面:ガラス
質量(kg)
1.1
表示方式
アナログ
寸法(cm)
300×300×46
電池
単3(マンガン)×1
電池寿命
約1年
アズワン品番
64-6803-23
電波時計
○
夜間秒針停止
○