セイコー(SEIKO)
セイコー(SEIKO)の 時計
セイコー(SEIKO)の 掛け時計
セイコー(SEIKO)の 角型掛け時計
電波掛時計
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19625446
品番
KX398B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
軽やかでナチュラルなテイストが今どきのライフスタイルにフィット。
機能
電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、ステップセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)
材質
プラスチック枠(濃茶塗装)、前面:ガラス
質量(kg)
1.1
表示方式
アナログ
寸法(cm)
300×300×46
電池
単3(マンガン)×1
電池寿命
約1年
電波時計
○
夜間秒針停止
○