PH205L 電波掛時計 セイコー(SEIKO) アナログ 19625473

電波掛時計

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19625473 品番PH205L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

時の流れをゆっくりと感じさせる
上品な装いの振り子時計

表示方式アナログ 機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、ステップセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)、ゆっくり振子、スワロフスキー(R)・クリスタル使用 直径(Φmm)324 材質プラスチック枠(青塗装)、前面:ガラス 質量(kg)1.2 種類掛時計 寸法(cm)403×324×75 電池単3(マンガン)×2 電池寿命約1年

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする