3/22より値下げ!現場を応援

LEDダウンライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 埋込穴(Φmm)40 ゴールド 注文コード19625491 品番MD2115-38-74
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別) 値下げ
4,298
この商品は埋込穴・色・タイプなど18種類から選べます 他の種類を見る
ゴールド 器具・セット器具のみ 光色赤系電球色 演色指数(Ra)Ra85 埋込穴(Φmm)40
注意
ランプ別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする