電波掛時計

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(cm)468×424×109 注文コード19625534 品番RE561H
参考基準価格(税別)¥51,000 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品は寸法など2種類から選べます 他の種類を見る
材質プラスチック枠薄金色パール塗装光沢仕上げ、前面:ガラス 質量(kg)3.5 表示方式アナログ 寸法(cm)468×424×109 機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、正時パフォーマンス&6曲メロディ(ハイファイ音源・クリスタルベル音)、店頭陳列用オープン固定機能、光センサーによる自動鳴止め、音量調節、報時モニター機能、LEDライト点滅(20ヶ所)、一方向回転飾り(スワロフスキー(R)・クリスタル使用)、パフォーマンス時回転飾り(スワロフスキー(R)・クリスタル使用)、電池切れ予告機能(秒針停止)、ステップセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能) 電池単1(アルカリ)×4、単3(マンガン)×2 電池寿命約1年 電波時計 夜間秒針停止

商品説明動画

電波掛時計
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする