セイコー(SEIKO)
セイコー(SEIKO)の 時計
セイコー(SEIKO)の 掛け時計
セイコー(SEIKO)の 振り子時計
電波掛時計
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(cm)
480×453×116
注文コード
19625543
品番
RE564H
参考基準価格(税別)
¥71,000
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
プラスチック枠濃茶マーブル模様光沢仕上げ、前面:ガラス
質量(kg)
4.4
表示方式
アナログ
寸法(cm)
480×453×116
機能
電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、正時パフォーマンス&6曲メロディ、店頭陳列用オープン固定機能、光センサーによる自動鳴止め、音量調節、報時モニター機能、LEDライト点滅(12ヶ所)、一方向回転飾り(スワロフスキー(R)クリスタル)、飾り(スワロフスキー(R)クリスタル)、電池切れ予告機能(秒針停止)、ステップセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)
電池
単1(アルカリ)×4、単3(マンガン)×2
電池寿命
約1年
電波時計
○
夜間秒針停止
○
商品説明動画
電波掛時計
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった