機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、正時パフォーマンス(メロディーは正時ごとに切り替わります)、光センサーによる自動鳴止め、音量調節、報時モニター、回転飾り(スワロフスキー(R)クリスタル)、スイープセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)
付属品石膏ボード用掛金具
材質プラスチック枠(茶マーブル模様光沢仕上げ)、前面:ガラス
質量(kg)2.4
表示方式アナログ
寸法(cm)465×384×101
電池単2(アルカリ)×4
電池寿命約1年
電波時計○
連続秒針○
夜間秒針停止○