セイコー(SEIKO)
セイコー(SEIKO)の 時計
セイコー(SEIKO)の 掛け時計
セイコー(SEIKO)の 振り子時計
電波掛時計
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19625595
品番
RE578B
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
毎正時のダイナミックなパフォーマンスが魅力
シックなブラウンを基調としたカラーリングがモダンリビングにマッチします
機能
電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、正時パフォーマンス&40曲メロディ(メロディーは正時ごとに切り替わります)、光センサーによる自動鳴止め、音量調節、報時モニター、回転飾り(スワロフスキー(R)クリスタル)、スイープセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)
付属品
石膏ボード用掛金具
材質
プラスチック枠(薄金色パール塗装)、前面:ガラス
質量(kg)
2.7
表示方式
アナログ
寸法(cm)
465×337×99
電池
単2(アルカリ)×4
電池寿命
約1年
電波時計
○
連続秒針
○
夜間秒針停止
○