セイコー(SEIKO)
セイコー(SEIKO)の 時計
セイコー(SEIKO)の 掛け時計
セイコー(SEIKO)の 丸型掛け時計
電波掛時計
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19625638
品番
RX215B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
鳥のさえずりが爽やかに時を告げる。
ナチュラル感あふれるモデル
表示方式
アナログ
機能
電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、正時チャイム・メロディ(野鳥報時またはチャイムを選択できます)、音量調節、報時モニター機能、スイープセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能
直径(Φmm)
297
付属品
石膏ボード用掛金具
材質
木枠(曲げ木合板濃茶木地塗装)、前面:ガラス
質量(kg)
1.3
種類
掛時計
寸法(Φ×mm)
297×62
電池
単3(アルカリ)×3
電池寿命
約1年