セイコー(SEIKO)
セイコー(SEIKO)の 時計
セイコー(SEIKO)の 掛け時計
セイコー(SEIKO)の 丸型掛け時計
電波掛時計
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19625647
品番
SF241B
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
明るさを感知して自動で電源を切り替える、賢いソーラークロック。
表示方式
アナログ
機能
ハイブリッドソーラー(光発電セル・補助電池)、スイープセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)
直径(Φmm)
325
付属品
石膏ボード用掛金具
材質
プラスチック枠(茶メタリック塗装)、前面:ガラス
質量(kg)
1
種類
掛時計
寸法(Φ×mm)
325×45
電池
リチウム電池CR123A×1
電池寿命
明るい場所(200ルクス程度)で1日あたり8時間以上光を受けた場合:約3年、暗い場所(光発電できない場所)で使用し続けた場合:約2年