安全スニーカー GT-EvoX

(4件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 19625699 品番 GT-EvoX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

ハイカット仕様でくるぶしまでガッチリガード
・足首マジックテープで履きやすさ抜群!
高い屈曲性で動きやすい!
薄底ソールで、高所作業にも対応

サイズ(cm)25 甲被タイプ紐タイプ ホワイト×ネイビー 靴タイプスニーカー 形状ハイカット 材質(アッパー)PU、ナイロンメッシュ 材質(先芯)鋼鉄製(耐圧迫1t、耐衝撃70J) 機能耐油性 用途高所作業その他一般作業に 材質(ソール)合成ゴム 標準質量(g)380(26.0cm相当)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19625708
2023-08-09
用途:
履きやすいですが、
プロボックス株式会社 様 (建設業・工事業)

靴底敷が少し薄いので疲れが来ますね!もう少しクッション性を追求してほしいです

対象商品:
19625954
2022-10-28
用途:
屋外での作業等
その他業種

想定通りの装着感で履き心地もよくもう一足購入したいものだ。

対象商品:
19625875
2020-01-13
用途:
内装業
建設業・工事業

フィット感が良く、暖かい、色のレパートリーがもっと欲しい。

対象商品:
19626006
2018-09-25
用途:
機械修理作業及び普段履き

いかにも安全靴っていう感じで無く普段履きにもOKです。後は底の耐久性かな?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする