注意
※【使用できないもの】皮革、人工皮革、毛皮、絹、和服、ポリウレタンやビニールコーティングされた素材、ゴム、ビニール、布靴、布製のバッグ
※表示の用途以外に使用しないで下さい。
※必ず屋外の換気の良い火気のない場所でご使用下さい。
※本品ははっ水剤ですので完全防水はできません。
※生地や加工方法によっては充分なはっ水効果が得られないことがあります。
※あらかじめ目立たない部分に少量スプレーし、色落ち・変色などの異常がないことを確認して下さい。
※低温下(5℃以下)では液が出にくいことがあります。室温(20℃前後)にしばらく放置後、使用して下さい。
※缶を逆さや真横にしてスプレーしないで下さい。
※一度に大量に吹きつけると、白くなったりシミになったりすることがあります。
※他の防水スプレーを使用した布地に本品をスプレーすると、白濁する場合があります。
※金属やボタンなどにかかるとツヤが消えることがあります。
※塗布量は生地の厚さや種類によって異なります。万一スプレーした生地がはっ水しにくい場合は、充分に乾かしてから再度スプレーして下さい。
※万一乾燥後白くなった場合は、ドライクリーニングで元に戻ります。