繊維用防水スプレーHyper

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(420mL) 注文コード19627677 品番BSP-875
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

強力なはっ水性で長時間効果が持続します。
素材の風合いや通気性を損ないません。
スプレー後、約20分で効果を発揮します。
ガス抜きキャップ付きなので、使用後は簡単・安全に容器内のガス抜き処理ができます。

適合用途スポーツウェア、レイングッズ 用途水洗い、またはドライクリーニングできる布地(ナイロン・ポリエステル・綿・ウール)、傘などの繊維製品のはっ水に 主成分シリコーン樹脂、フッ素樹脂、有機溶剤 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量328mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 使用面積(m2)4〜5(スキーウェア上下2着分)
注意
※【使用できないもの】皮革、人工皮革、毛皮、絹、和服、ポリウレタンやビニールコーティングされた素材、ゴム、ビニール、布靴、布製のバッグ
※表示の用途以外に使用しないで下さい。
※必ず屋外の換気の良い火気のない場所でご使用下さい。
※本品ははっ水剤ですので完全防水はできません。
※生地や加工方法によっては充分なはっ水効果が得られないことがあります。
※あらかじめ目立たない部分で試し吹きをし、色落ち・変色など支障がないかご確認の上ご使用下さい。
※低温下(5℃以下)では霧状に出ないことがあります。室温(20℃前後)にしばらく放置後、使用して下さい。
※缶を逆さや真横にしてスプレーしないで下さい。
※一度に大量に拭きつけると、白くなったりシミになったりすることがあります。
※他の防水スプレーを使用した布地に本品をスプレーすると、白濁する場合があります。
※金属やボタンなどにかかるとツヤが消えることがあります。
※塗布量は生地の厚さや種類によって異なります。万一スプレーした生地がはっ水しにくい場合は、充分に乾かしてから再度スプレーして下さい。
※万一乾燥後白くなった場合は、ドライクリーニングで元に戻ります。

商品説明動画

繊維用防水スプレーHyper

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする