MAXRAY(マックスレイ)
MAXRAY(マックスレイ)の 照明器具
MAXRAY(マックスレイ)の 住宅・店舗照明
MAXRAY(マックスレイ)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
レトロフィットSP プラグ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19627810
品番
MS10482-82
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
ロングフード
径(Φmm)
【器具フード】Φ65
取付方式
プラグ
シリーズ
レトロフィット
口金
E11
適合LED
LDR6・LDR5