パワーフルーツキャンディ 6YEARS

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(20袋) 注文コード19628018 品番-
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥6,046
販売価格(税別)
5,598

ぶどう、レモン、いちごの3種類の飴にぶどう糖(エネルギー代謝の源)・クエン酸(心身の疲労予防)・フルーツ果汁を閉じ込めました。

保存期間(年)6年 種別パン・お菓子類 内容量(g)50/個包装 カロリー(kcal)348(100g当たり) 船山品番7049751
注意
※保存期間は製造日よりの期間です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19628018
2023-11-20
用途:
糖分補給
栃木共同アスコン株式会社 様 (製造業)

駄菓子屋のひものついた飴玉のようで、懐かしい味がします。
年配の方に大変人気です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする