BAL-10JS 循環金具10A リビラック 19628097

循環金具10A

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19628097 品番BAL-10JS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

配管の接続は往側・戻側の指定がありません。

適合10A樹脂管用 種別無極性循環アダプター 厚さ(mm)10.6 タイプS型 外径(Φmm)75 アズワン品番64-5123-56

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19628097 BAL-10JS 41957424 BALJ-10JS 循環金具10A樹脂管用 リビラック 循環金具10A樹脂管用 リビラック 1個 4,898 税込5,388 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19628106
2022-05-19
用途:
浴室リフォーム工事に

浴槽交換のときに交換しました。取り付け用の治具が付属しているので簡単に施工できます。

1人が参考にしています
対象商品:
19628106
2018-10-25
用途:
浴槽の追焚
日秀建装設備 様 (建設業・工事業)

他社品と変わりなく使用できます

10Aペアホースで使用していますが内径は樹脂管と同じなので互換性ありますが、
外径が異なるので付属のホースバンドが合わず別途購入しています

ペアホースに合うバンド付属の物も販売お願いします

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一口循環接続」にはこんなカテゴリがあります

シェアする