循環金具10A

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19628106 品番BAL-10JL
参考基準価格(税別)¥14,550 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

配管の接続は往側・戻側の指定がありません。

適合10A樹脂管用 種別無極性循環アダプター 厚さ(mm)10.6 タイプL型 外径(Φmm)75 アズワン品番64-5123-57

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:303

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19628106
2022-05-19
用途:
浴室リフォーム工事に

浴槽交換のときに交換しました。取り付け用の治具が付属しているので簡単に施工できます。

1人が参考にしています
対象商品:
19628106
2018-10-25
用途:
浴槽の追焚
日秀建装設備 様 (建設業・工事業)

他社品と変わりなく使用できます

10Aペアホースで使用していますが内径は樹脂管と同じなので互換性ありますが、
外径が異なるので付属のホースバンドが合わず別途購入しています

ペアホースに合うバンド付属の物も販売お願いします

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一口循環接続」にはこんなカテゴリがあります

シェアする