循環金具ペア用

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19628149 品番BAL-13HL
参考基準価格(税別)¥14,550 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

配管の接続は往側・戻側の指定がありません。

適合13A/15Aペアホース用 種別無極性循環アダプター 厚さ(mm)10.6 タイプL型 外径(Φmm)75 アズワン品番64-5123-53

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:303

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19628149
2023-09-02
用途:
追い炊きの
オフィスヒロ 様 (不動産業)

施工し易いです。ただし値段が少し高いです。次は樹脂製も検討したいです。

対象商品:
19628149
2020-10-20
用途:
廉価版

7年くらい前に付けたコレ。何のトラブルも無いのでこれからもコレ使います。

対象商品:
19628149
2020-04-07
用途:
UBの交換工事に使用
電気・ガス・熱供給・水道業

他の製品に比べ値段も良く、使用しやすく満足しております。

対象商品:
19628149
2018-12-19
用途:
追い炊きの循環口

リビラックの商品は数十個使用しています。今回少し改良されましたが、いままでと変わらなくとても良いです。

対象商品:
19628149
2018-11-14
用途:
エコ給湯器の配管部品
建設業・工事業

取り付け方・材質・価格・説明書等分かりやすくいい商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一口循環接続」にはこんなカテゴリがあります

シェアする