0000 05 07 02 Fine広口共通摺試薬瓶 硬質 透明 TGK(東京硝子器械) 19628316

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Fine広口共通摺試薬瓶 硬質 透明

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード19628316品番0000 05 07 02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,380
容量(mL)60TGK品番0000 05 07 02材質一級硬質硝子製(SIMAX)高さ(mm)78ガラス栓(TS)25/17胴外径(Φmm)45
注意
※高さは本体の高さ(栓をのぞいた)の目安値になります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
196283160000 05 07 0218840283-0000 05 07 02 Fine 広口共通摺試薬瓶 硬質 TGK(東京硝子器械) 18840283Fine 広口共通摺試薬瓶 硬質TGK(東京硝子器械)1本
3,698
税込4,068
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする