※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
Fine広口共通摺試薬瓶 硬質 透明
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
19628343
品番
0000 05 07 05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,110
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
500
TGK品番
0000 05 07 05
材質
一級硬質硝子製(SIMAX)
高さ(mm)
164
ガラス栓(TS)
50/30
胴外径(Φmm)
85
注意
※高さは本体の高さ(栓をのぞいた)の目安値になります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
19628343
0000 05 07 05
18840317
-
Fine 広口共通摺試薬瓶 硬質
TGK(東京硝子器械)
1本
¥
9,207
税込
¥
10,128
注文コードが変更になりました