LEDベースライト 逆富士型 40形

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 19628921 品番 LT-BS4200V20N-N
参考基準価格(税別)¥7,980 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

100-242V電圧対応
省エネ長寿命

付属品ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書 消費電力(W)17.4-17.8 定格電圧(V)AC 100-242(50/60Hz) 本体質量(g)2225 全光束(Lm)2500 平均演色評価数(Ra)83 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1250×59×200 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)140.4 取付ピッチ(mm)M10ボルト…内側600、外側800、ネジ…905 入力電流(A)0.18-0.095
取扱説明書:(2.75MB)
注意
※ 器具の設置には、電気工事士の資格が必要です。工事業者に依頼してください。
※ 調光機能が付いた壁スイッチの場合は、一般の入/切用スイッチに交換してください。(調光器の取り外しが必要になります。)工事店・電器店に依頼してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-19
用途:
代替え交換部品
株式会社中島製作所 様

蛍光灯からの更新でLED照明へ変更中、非常に助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする