オーム電機
オーム電機の 照明器具
オーム電機の 施設・屋外照明
オーム電機の 一体型LEDベースライト
LEDベースライト 逆富士型 40形
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19628930
品番
LT-BS4200V20N-D
参考基準価格(税別)
¥7,980
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
100-242V電圧対応
省エネ長寿命
付属品
ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書
消費電力(W)
17.4-17.8
定格電圧(V)
AC 100-242(50/60Hz)
本体質量(g)
2225
全光束(Lm)
2500
平均演色評価数(Ra)
83
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
1250×59×200
光源色
昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
140.4
取付ピッチ(mm)
M10ボルト…内側600、外側800、ネジ…905
入力電流(A)
0.18-0.095
取扱説明書:
(2.75MB)
注意
※ 器具の設置には、電気工事士の資格が必要です。工事業者に依頼してください。
※ 調光機能が付いた壁スイッチの場合は、一般の入/切用スイッチに交換してください。(調光器の取り外しが必要になります。)工事店・電器店に依頼してください。