※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の 漏斗(ロート)/じょうご
TGK(東京硝子器械)の 実験研究用分液ロート
Fine分液ロート スキーブ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19628989
品番
0000 09 57 03
参考基準価格(税別)
¥14,700
販売価格(税込)
¥16,008
販売価格(税別)
¥
14,553
バスケットに入れる
容量(mL)
50
胴径×全長(mm)
54×225
頭栓共通
15/25
コック共通
TF-13.5
足径(Φmm)
8
付属品
TFプラグ
仕様
平栓
TGK品番
0000 09 57 03