曜日別特売
HKAC-100(WH) エアコン室外機カバー スチール YAMAZEN(山善) 19628991

HKAC-100(WH) エアコン室外機カバー スチール YAMAZEN(山善) 19628991
HKAC-100(WH) エアコン室外機カバー スチール YAMAZEN(山善) 19628991
HKAC-100(WH) エアコン室外機カバー スチール YAMAZEN(山善) 19628991
HKAC-100(WH) エアコン室外機カバー スチール YAMAZEN(山善) 19628991
HKAC-100(WH) エアコン室外機カバー スチール YAMAZEN(山善) 19628991
HKAC-100(WH) エアコン室外機カバー スチール YAMAZEN(山善) 19628991
HKAC-100(WH) エアコン室外機カバー スチール YAMAZEN(山善) 19628991
HKAC-100(WH) エアコン室外機カバー スチール YAMAZEN(山善) 19628991
HKAC-100(WH) エアコン室外機カバー スチール YAMAZEN(山善) 19628991

エアコン室外機カバー スチール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
タイプ大型
内容量1台注文コード19628991品番HKAC-100(WH)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

耐久性に優れたスチール素材
スタイリッシュなデザインでおしゃれに目隠しが可能
冬場は降雪、夏場は直射日光から室外機を守ります
大型タイプは国内最大級のエアコン室外機(29畳用)にも対応
脚部はアジャスター仕様なのでガタツキの微調整も可能

用途
エアコン室外機カバー スチール 日よけカバー 室外機ラック スチールエアコンカバー おしゃれ
質量(kg)9.7タイプ大型寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)106×45.5×97(室外機収納部内寸:101×40×92.5)組立時間約20-30分
取扱説明書:(0.93MB)
注意
※ご購入前に必ず設置予定の室外機が入るかどうかご確認をお願いします
※また、本体外寸も必ずご確認いただき、設置予定の前後左右に障害物が無いかどうかなど事前のご確認お願いします
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする