YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 空調/換気関連部品
YAMAZEN(山善)の エアコン部材
YAMAZEN(山善)の 室外機部品
エアコン室外機カバー 木製
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19629009
品番
FWAC-90(BR)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ネジ留め2か所の簡単組立
そのままだと殺風景なエアコン室外機をおしゃれに目隠しできます
脚部はアジャスター仕様なのでガタツキの微調整も可能
用途
エアコン室外機カバー 天然木 木製 目隠し エアコンカバー 室外機カバー 日よけカバー エアコンラック 室外機ラック
材質
構造部材:天然木(マランティ材)、表面加工:オイルステイン仕上げ、前面生地:ポリエステル(塩化ビニール樹脂コーティング)
質量(kg)
7.5
色
ブラウン
天板耐荷重(kg)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
外寸:87×37.5×76.5(室外機収納部内寸:82.5×35×71.5)
組立時間
約10-20分
取扱説明書:
(0.86MB)
注意
※ご購入前に必ず設置予定の室外機が入るかどうかご確認をお願いします
※また、本体外寸も必ずご確認いただき、設置予定の前後左右に障害物が無いかどうかなど事前のご確認お願いします