曜日別特売
YMAG-11139 エアコン室外機カバー 業務用 マグネット式 YAMAZEN(山善) 19629018

YMAG-11139 エアコン室外機カバー 業務用 マグネット式 YAMAZEN(山善) 19629018
YMAG-11139 エアコン室外機カバー 業務用 マグネット式 YAMAZEN(山善) 19629018
YMAG-11139 エアコン室外機カバー 業務用 マグネット式 YAMAZEN(山善) 19629018
YMAG-11139 エアコン室外機カバー 業務用 マグネット式 YAMAZEN(山善) 19629018
YMAG-11139 エアコン室外機カバー 業務用 マグネット式 YAMAZEN(山善) 19629018
YMAG-11139 エアコン室外機カバー 業務用 マグネット式 YAMAZEN(山善) 19629018
YMAG-11139 エアコン室外機カバー 業務用 マグネット式 YAMAZEN(山善) 19629018

エアコン室外機カバー 業務用 マグネット式

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード19629018品番YMAG-11139
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

天板パネル1枚、正面・側面パネル4枚セットの業務用タイプ
エアコン室外機の温度上昇を抑え、効率低下を和らげます
マグネット取付式で簡単設置
商品が大きい場合は調節可能なフリーカット仕様
室外機の汚れ、劣化防止にも

用途
エアコン室外機カバー 業務用 アルミ マグネット式 瞬間設置 簡単設置 大型 エアコンカバー 室外機カバー 業務用エアコン 日よけカバー エアコンカバー 日よけパネル マグネット 天板
材質アルミ蒸着PETフィルム、PETフィルム、発泡ポリエチレン、マグネットシルバー質量(g)200(正面・側面P:120)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)天板パネル:111×39×1.5、正面・側面P:60×30×150
注意
※冬場は室外機の効率を下げる可能がありますので取り外してください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする