0000 12 20 16 FineピペットジーンII TGK(東京硝子器械) 19629199

FineピペットジーンII

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 容量(μL)100〜1000 注文コード19629199 品番0000 12 20 16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥19,800
この商品は容量など7種類から選べます 他の種類を見る

本体そのままオートクレーブ(121℃、20分)がかけられます。UV照射対応ですので、クリーンベンチ内での作業に適しています。
メモリロック機構がついていますので、容量ズレがありません。軽量のため、長時間の仕様でも疲れにくくなっています。
7種類で0.1〜5000μLまでの範囲をカバーできます。

TGK品番0000 12 20 16 型式FPG-1000 精度(%)±1.0〜±0.7 再現性(%)≦0.5〜≦0.2 適合チップFT-L 容量(μL)100〜1000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19629199 0000 12 20 16 18866323 122016 FineピペットジーンII TGK(東京硝子器械) FineピペットジーンII TGK(東京硝子器械) 1本 25,938 税込28,532 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロピペットの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/840/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする