単体画像

天然木折りたたみ式チェア

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19629481 品番CH-FW4470 BR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

使いたい時にさっと広げて使える便利な折りたたみチェア。
在宅ワークにも重宝します。
折りたたんだ時の厚みはたったの6cm。ベット下などにコンパクトに収納出来ます。
ワンルームやプライベートルームなど狭い空間にも使えて便利。
落ち着いたブラウン色が魅力の折りたたみチェアです。
耐荷重:8kg

用途
サイズ(約)
幅40×奥行54×高さ69.5cm
重量(約)
3.9kg
材質
(座面) 天然木(ラバーウッド) ・ ラッカー塗装
(脚) 天然木(ラバーウッド) ・ ラッカー塗装
生産国
ベトナム
ブラウン

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥290 / 税込 ¥319
沖縄地方数量1につき ¥1,660 / 税込 ¥1,826
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする