TGK(東京硝子器械)
Fine共通セパラカバー OT
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
口数
1
1
2
3
4
ツバ内径(Φmm)
120
85
120
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19629576
品番
0000 13 95 09
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥43,560
販売価格(税別)
¥
39,600
バスケットに入れる
TGK品番
0000 13 95 09
長さ(mm)
【ドーム型手前の傾斜】8
厚さ(mm)
【フタ】7
高さ(mm)
【傾斜から口まで】12
タイプ
O-リングタイプ
共通
【主管】29/42
全高(mm)
130
口数
1
ツバ内径(Φmm)
120
注意
※O-リングは別売です。