TGK(東京硝子器械)
Fine共通セパラカバー OT
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
口数
2
1
2
3
4
ツバ内径(Φmm)
120
85
120
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19629585
品番
0000 13 95 10
参考基準価格(税別)
¥49,500
販売価格(税込)
¥53,906
販売価格(税別)
¥
49,005
バスケットに入れる
TGK品番
0000 13 95 10
質量(g)
約370
タイプ
O-リングタイプ
共通
【主管】29/42
側管共通
24/40×1
口数
2
ツバ内径(Φmm)
120
注意
※O-リングは別売です。