メイン

ファイテン 靴下 ソックス 足王(ソッキング) 丸つま先タイプ メンズ スポーツ専用ソックス 吸水速乾 抗菌防臭 Phiten

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 ライトグレー/カーキ 注文コード19629761 品番AL946673
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,980
販売価格(税別)
1,800
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

足の負担を軽減し、スポーツをケアする「スポーツ専用ソックス」。快適なスポーツを支える5つの機能を搭載し、ありとあらゆるスポーツに適応。ソックス全体に機能糸を採用することで吸水速乾性に加え抗菌防臭機能をプラス。足の各部位に生じる様々なトラブルに対処するために素材や縫製にとことんこだわりました。カラーリングも鮮やかで、スポーツウエアとの相性も◎です!
Vラインメッシュ、新アーチサポートライン、クッションパッドで足の負担を軽減、足首サポートライン、滑り止め加工、吸水速乾、抗菌防臭

仕様メタックス ライトグレー/カーキ タイプ丸つま先タイプ 素材ポリエステル、ナイロン、綿、その他 洗濯方法洗濯機洗い可 性別メンズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする