TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の 共通摺合せ商品/セパラブル製品
TGK(東京硝子器械)の セパラブルフラスコ
FineセパラF パーフロOリング
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1式
注文コード
19629865
品番
0000 13 97 08
参考基準価格(税別)
¥55,400
販売価格(税込)
¥60,830
販売価格(税別)
¥
55,300
バスケットに入れる
TGK品番
0000 13 97 08
適合サイズ(Φmm)
120
材質
パーフロ
外径(mm)
142
内径(mm)
131
厚さ(mm)
【リング】約5