メイン

ファイテン 靴下 ソックス 足王(ソッキング) レーサー 5本指 立体設計 軽量 ランニング専用ソックス Phiten

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 ブラック/グレー 性別メンズ 注文コード19629937 品番AL948975
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,860
販売価格(税別)
2,600
この商品は色・性別6種類から選べます 他の種類を見る

ランを知り尽くしたスペシャリストとの共同開発。サポート力を強化しランニングエコノミーにアプローチ。力強く、かつトラブルのないハイレベルなランへ導く為の8つの機能を搭載。立体設計と軽量化によって素足に近い感覚でパワフルな走りへと導きます。最適なホールド感が得られる、豊富なサイズ展開も魅力。トップランナーへ送るランニング専用ソックスです。
超薄型、軽量、サポートライン(足首・アーチ・ブリッジ)、高機能ポリエステル、優れたフィット感と保護

仕様メタックス ブラック/グレー タイプ5本指タイプ 素材ポリエステル、綿、その他 洗濯方法洗濯機洗い可 性別メンズ
注意
※テーピングラインのサポート力が強く、また生地が薄い部分がある為、少しずつ引き上げて着用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする