用途工場、倉庫、プラント、畜舎(牛、豚、鶏など)、車庫、物置などの屋根。
戸建住宅、ビル、商業施設、店舗、学校、体育館などの屋根。
色CLR-169スモークブラウン使用場所屋内外特性遮熱、耐久、耐候主な用途屋根、倉庫、工場、屋内セット内容主剤(14kg)、硬化剤(2kg)種別艶有り塗膜硬化時間20℃・65%RH/(工程内)3時間以上7日以内、(最終養生)24時間以上塗装吹付、ローラー、刷毛危険等級Ⅲ反射率(%)60~40以上危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L適応下地カラー鋼板、ガルバリウム鋼板、トタン屋根、薄型塗装瓦、ストレート屋根危険物の性状非水溶性塗回数2回所要量(kg/m2)0.26~0.30塗坪(m2)53~61適合下塗りマイルドシーラーEPO、クールタイトプライマー、クールタイトシーラー