※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
Fine共通セパラカバー FT
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
口数
2
1
2
3
4
ツバ内径(Φmm)
120
85
120
ツバ外径(Φmm)
160
120
160
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19630075
品番
0000 15 43 04
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥45,738
販売価格(税別)
¥
41,580
バスケットに入れる
TGK品番
0000 15 43 04
タイプ
フランジタイプ
口数
2
ツバ内径(Φmm)
120
主管
29/42
ツバ外径(Φmm)
160
側管
24/40×1
注意
※クランプは商品コード0371500501、0561500601、0371500701をご覧ください。
※フランジタイプのセパラブルフラスコのみに対応します。