CRECOTE
CRECOTEの 暖房用品
CRECOTEの 防寒用品
CRECOTEの カイロ
USB充電カイロ4000mAhピンク XL14
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19630086
品番
C1000631
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
寒さ対策はこれ一つでOK!USB充電式のコンパクトなカイロです。素早く温まり、3段階の温度調節であなたにぴったりの温かさを実現。
用途
コンパクトなのにパワフル!USB充電式カイロで、いつでもどこでもぽかぽか
付属品
USBケーブル、ストラップ
電力(W)
8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
67.9×98.6×29.7
バッテリー容量(mAh)
4000
温度設定
40℃、50℃、60℃
入力電圧
5V/2A
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
離島
数量1以上のご注文
お送りできません