USB充電カイロ8000mAhグリーン XL20

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19630095 品番C1000632
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

寒さ対策はこれ一つでOK!大容量8000mAhのUSB充電式カイロです。3段階の温度調節で、あなたにぴったりの温かさを実現。

用途大容量8000mAh!充電式カイロで、冬を快適に。 付属品USBケーブル、ストラップ 電力(W)8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67.9×98.6×29.7 温度調節三段階 バッテリー容量(mAh)8000 入力電圧5V/2A
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする