※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の 共通摺合せ商品/セパラブル製品
TGK(東京硝子器械)の セパラブルカバー
Fine共通セパラカバー FT
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19630109
品番
0000 15 43 07
参考基準価格(税別)
¥45,500
販売価格(税込)
¥49,550
販売価格(税別)
¥
45,045
バスケットに入れる
TGK品番
0000 15 43 07
タイプ
フランジタイプ
口数
4
ツバ内径(Φmm)
85
主管
24/40
ツバ外径(Φmm)
120
側管
19/38×3
注意
※クランプは商品コード0371500501、0561500601、0371500701をご覧ください。
※フランジタイプのセパラブルフラスコのみに対応します。